ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1G80

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1G80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23985877CDL1G80-150B-M9BWL150(B) 後退方向ロック
65,890
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985886CDL1G80-175B-M9BL175(B) 後退方向ロック
66,770
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985895CDL1G80-450F450(F) 前進方向ロック
68,890
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985904CDL1G80-50B50(B) 後退方向ロック
56,020
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985913CDL1G80-600B-M9BWL600(B) 後退方向ロック
78,760
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする