SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23987609
CL1B40-350B-N
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
¥
32,120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23987618
CL1B40-350F-K
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください