SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1D40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23988117
CL1D40-175F-J
CADデータダウンロード
175
(F) 前進方向ロック
¥
35,970
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23988126
CL1D40-200F
CADデータダウンロード
200
(F) 前進方向ロック
¥
30,970
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23988135
CL1D40-25B
CADデータダウンロード
25
(B) 後退方向ロック
¥
28,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください