SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1D63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23988196
CL1D63-600B
CADデータダウンロード
600
¥
57,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23988205
CL1D63-75B
CADデータダウンロード
75
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください