SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23990287
CLK2GA40-100-B-P3DWAZ
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990296
CLK2GA40-100-B-P4DWSES
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
37,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990305
CLK2GA40-100-B-XC87
CADデータダウンロード
(-) Rc1/4
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください