ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-125

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-125 - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(2) ポート 左ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23990619CLK2GA40-125-B2-P4DWSES
37,680
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする