曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-150 - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックオートスイッチ取付方法(-) 上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23990743CLK2GA40-150-B2-P4DWSE(2) ポート 左(-) Rc
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990759CLK2GA40-150-B3-P(3) ポート 右(-) Rc1/4
29,760
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする