ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YAD

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YAD - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23991976CLK2GA50-100YAD-B-P4DWSE
52,360
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする