曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ポートの向き
ロック
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23994627CLK2GA63-75YA-B-M9BWL-C(L) 3(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) Rc1/4M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23994636CLK2GA63-75YA-B-P3DWASC(SC) 0.3(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) RcD-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23994645CLK2GA63-75YA-B-P3DWASCS(SC) 0.3(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) RcD-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23994654CLK2GA63-75YA-B-P3DWAZ(Z) 5(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) RcD-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23994679CLK2GA63-75YA-B2-P3DWASC(SC) 0.3(2) ポート 左(B) 後退方向ロック(-) RcD-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994688CLK2GA63-75YA-B2L-P3DWASC(SC) 0.3(2) ポート 左(B) 後退方向ロック(-) RcD-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994697CLK2GA63-75YA-F-P3DWASC(SC) 0.3(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) RcD-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994706CLK2GA63-75YA-F-P3DWASCS(SC) 0.3(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) RcD-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994663CLK2GA63-75YA-B2-P3DW(-) 0.5(2) ポート 左(B) 後退方向ロック(-) RcD-P3DW + スイッチ取付ロッド付
47,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする