SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180TN
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24006703
CDLSG180TN-900
CADデータダウンロード
¥
388,080
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください