ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG200

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG200 - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24006719CDLSG200-100-D100
329,780
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24006728CDLSG200-250-D250
347,770
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006737CDLSG200-250-D-XC3BAA250
355,410
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006746CDLSG200-250-D-XC3BCB250
347,770
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24006755CDLSG200-390390
364,870
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006764CDLSG200-390-M9BL390
380,660
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006773CDLSG200-400-D400
365,750
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする