ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST160

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST160 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24007866CDLST160-100-XC35100
235,730
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007875CDLST160-150-XC35150
238,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007884CDLST160-200-XC35200
241,670
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007893CDLST160-250-DM9PZ250
242,440
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007909CDLST160-250-M9B-XC35250
258,830
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007918CDLST160-250-XC35250
244,640
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007927CDLST160-300-M9B-XC3BCB300
256,030
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007936CDLST160-300-M9BAL3-XC3BCB300
269,120
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007945CDLST160-300-M9BL3-XC3BCB300
265,820
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007954CDLST160-300-M9B3-XC3BCB300
264,830
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007963CDLST160-300-XC3BCB300
241,840
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007979CDLST160-300-XC35300
247,610
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007988CDLST160-350-A93-DA93350
258,500
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24007997CDLST160-350-XC35350
250,580
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008006CDLST160-400-XC35400
253,550
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008015CDLST160-464-A93464
265,710
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008024CDLST160-464-A93-DA93464
267,410
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008033CDLST160-500-XC35500
259,490
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008049CDLST160-600-XC3BCB600
259,660
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008058CDLST160-700-DM9B700
268,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008067CDLST160-900-XC35900
283,250
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする