曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180 - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24008085CDLST180-11501150
434,780
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008094CDLST180-170-P3DWAZ170
345,020
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008103CDLST180-300J-J51300
362,120
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008119CDLST180-300J-J51Z300
363,440
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008128CDLST180-464-A93-DA93464
369,930
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008137CDLST180-600-A54LS-XC3ADD600
381,210
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24008146CDLST180-600-M9PL-DM9PL600
385,880
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24008155CDLST180-900-D900
401,670
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする