SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD250
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(R) ロッド側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24009056
CLSD250-400R
CADデータダウンロード
¥
580,030
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください