曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24009083CLSF125-12001200(-) 鉄
203,120
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24009099CLSF125-1200-XC351200(-) 鉄
208,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24009108CLSF125-250-D250(-) アルミ
160,110
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24009117CLSF125-280280(-) アルミ
161,540
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24009126CLSF125-450-XC35450(-) アルミ
176,440
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする