曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)1400クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24010009CLSL140-1400J
274,890
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24010018CLSL140-1400J-D
275,770
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24010027CLSL140-1400J-DM9B
277,700
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24010036CLSL140-1400J-DM9BZ
278,410
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする