SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL180
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24010088
CLSL180-1100-D
CADデータダウンロード
1100
¥
407,880
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24010097
CLSL180-1400J
CADデータダウンロード
1400
¥
475,810
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24010106
CLSL180-1400J-DM9BZ
CADデータダウンロード
1400
¥
479,330
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200