SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24010614
CLST250-200-DM9B
CADデータダウンロード
200
¥
570,300
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24010623
CLST250-385
CADデータダウンロード
385
¥
602,030
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24010639
CLST250-450
CADデータダウンロード
450
¥
619,300
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24010648
CLST250-900
CADデータダウンロード
900
¥
700,260
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200