ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B80

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24011734CDNA2B80-100-D-M9B100
70,900
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011743CDNA2B80-100-D-M9BS100
67,650
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011759CDNA2B80-1000-D-A93L1000
95,100
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011768CDNA2B80-140-D140
66,550
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011777CDNA2B80-150-D-P3DWASE150
80,250
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011786CDNA2B80-150J-D150
71,500
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011795CDNA2B80-150K-D-P5DWL150
87,780
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011804CDNA2B80-1500-D-M9B1500
113,190
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011813CDNA2B80-1545-D1545
110,280
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011829CDNA2B80-1700-D1700
113,140
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24011838CDNA2B80-200-D-M9BASBPC200
80,360
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011847CDNA2B80-200-D-P3DWASE200
81,680
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011856CDNA2B80-250-D-M9BSDPC250
79,590
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011865CDNA2B80-285-D-XC3AC285
70,840
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011874CDNA2B80-300-D-A93L300
75,080
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011883CDNA2B80-330-D330
72,270
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011899CDNA2B80-350-D-M9NW350
78,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011908CDNA2B80-350N-D350
72,270
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011917CDNA2B80-40-D40
63,690
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011926CDNA2B80-50N-D50
63,690
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011935CDNA2B80-500-D-M9BWL500
83,550
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24011944CDNA2B80-500N-D500
76,560
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011953CDNA2B80-500N-D-P5DWL500
91,030
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011969CDNA2B80-550-D-XC4550
82,060
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011978CDNA2B80-600N-D600
79,420
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011987CDNA2B80-70-D70
64,410
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24011996CDNA2B80-70-D-M9B370
73,430
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24012005CDNA2B80-800-D-M9BWSBPC800
95,870
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする