SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D80TN
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24014069
CDNA2D80TN-150-D-XC35
CADデータダウンロード
150
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24014078
CDNA2D80TN-600-D-XC4
CADデータダウンロード
600
¥
83,820
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24014087
CDNA2D80TN-700-D-M9PL-XC4
CADデータダウンロード
700
¥
93,340
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください