SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-140
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24016117
CDNA2F50-140-D-G5BAL
CADデータダウンロード
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24016126
CDNA2F50-140-D-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
54,120
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください