曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L100

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24020685CDNA2L100-1000-D-XC351000
126,010
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020694CDNA2L100-1100-D-M9BWL1100
137,120
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020703CDNA2L100-1250-D-Y59AS-XC3AD1250
140,640
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020719CDNA2L100-1300-D-A5451300
157,250
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020728CDNA2L100-1300J-D-A59W1300
165,940
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020737CDNA2L100-1500-D-A90L1500
148,010
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020746CDNA2L100-1500J-D-M9BL1500
174,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020755CDNA2L100-1600-D-A54Z1600
157,690
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020764CDNA2L100-1600-D-M9BWL1600
155,820
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020773CDNA2L100-175-D-M9BWZS175
95,320
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020789CDNA2L100-1800-D1800
156,480
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020798CDNA2L100-250-D-M9BSDPC250
104,830
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24020807CDNA2L100-250-D-M9NWL3250
105,490
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24020825CDNA2L100-350-D-A93LS-XC3BA350
100,160
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020834CDNA2L100-400-D-A93400
103,840
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020843CDNA2L100-400-D-M9NWL400
107,250
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020859CDNA2L100-400J-D-M9PWS400
111,320
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020868CDNA2L100-450-D-A93450
105,710
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020877CDNA2L100-450-D-A933450
107,860
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020886CDNA2L100-450-D-M9BL3450
112,150
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020895CDNA2L100-450-D-M9BSDPC450
112,310
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020904CDNA2L100-500-D-J59W500
114,180
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020913CDNA2L100-600J-D600
118,800
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020929CDNA2L100-700-D-M9BL700
117,920
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020938CDNA2L100-700-D-M9BL-XC3CB700
117,920
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020947CDNA2L100-820-D820
119,130
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020956CDNA2L100-820-D-M9BWSDPC820
129,690
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24020965CDNA2L100-880-D880
119,130
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020974CDNA2L100-880-D-P5DWSC4880
151,250
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020983CDNA2L100-900-D-A54S900
122,320
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020999CDNA2L100-900J-D-M9BL900
140,250
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021008CDNA2L100-950-D-Y7BWZ950
132,550
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24020816CDNA2L100-300-D-P3DWL300
99,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする