ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24021035CDNA2L40-1100-D1100
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021044CDNA2L40-1200-D1200
53,460
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021053CDNA2L40-125-D-M9BWL3125
50,050
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021069CDNA2L40-175-D-A64175
45,430
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021078CDNA2L40-175-D-M9BWSDPC175
50,600
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021087CDNA2L40-250-D-M9BL250
47,300
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021096CDNA2L40-250-D-XC3BA250
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021105CDNA2L40-250-D-XC3DA250
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021114CDNA2L40-300-D-M9BL300
47,960
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021123CDNA2L40-300K-D-A54L300
58,030
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021139CDNA2L40-310-D-J59310
51,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021148CDNA2L40-35-D35
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021157CDNA2L40-35-D-A9335
41,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021166CDNA2L40-350-D-A54L350
50,270
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021175CDNA2L40-350-D-M9BWZ350
49,830
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021184CDNA2L40-450-D-A54L450
51,590
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021193CDNA2L40-450-D-A93L450
47,740
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021209CDNA2L40-50-D-M9PSDPC50
48,620
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021218CDNA2L40-500-D-A54L500
52,250
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021227CDNA2L40-500-D-A54L4500
61,050
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021236CDNA2L40-500-D-A543500
55,660
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021245CDNA2L40-500-D-A93S500
45,600
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021254CDNA2L40-500-D-J59L4500
65,230
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021263CDNA2L40-500-D-XC35500
46,530
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021279CDNA2L40-520-D-XC3BA520
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021288CDNA2L40-520-D-XC3DA520
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021297CDNA2L40-530-D-XC3BA530
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021306CDNA2L40-600-D-M9BWL4600
60,170
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021315CDNA2L40-650-D-M9B650
52,580
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021324CDNA2L40-660-D-B54L660
54,890
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021333CDNA2L40-700-D-M9B700
52,580
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021349CDNA2L40-700-D-M9BWL3700
57,640
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021358CDNA2L40-800-D-A93800
51,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021367CDNA2L40-800-D-K59WS800
52,860
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021376CDNA2L40-900-D-K59WL4900
71,830
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021385CDNA2L40-920-D920
50,380
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24021394CDNA2L40-920-D-K59WL4920
73,150
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする