曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L80

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24022514CDNA2L80-1000-D-A54L1000
100,710
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022523CDNA2L80-1000-D-M9BWL-XC351000
102,690
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022539CDNA2L80-1000-D-XC3AD1000
92,620
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022548CDNA2L80-1070-D1070
97,740
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022557CDNA2L80-1070-D-M9BW1070
104,060
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022566CDNA2L80-1100-D-M9BWL31100
108,570
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022575CDNA2L80-115-D-M9BL115
74,030
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022584CDNA2L80-1200-D-M9B1200
106,370
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022593CDNA2L80-1200J-D-M9B1200
125,180
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022609CDNA2L80-1200J-D-M9BM1200
125,510
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022618CDNA2L80-1250-D-M9N1250
109,450
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022627CDNA2L80-1400-D-M9BW1400
112,640
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24022636CDNA2L80-150-D-M9BWSDPC150
79,040
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022645CDNA2L80-150-D-M9NW150
74,640
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022654CDNA2L80-1500-D1500
109,180
98,980
108,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24022663CDNA2L80-1500-D-M9B1500
114,950
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022679CDNA2L80-1500-D-M9BW1500
115,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022688CDNA2L80-1600-D-A541600
119,460
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24022697CDNA2L80-1600-D-M9B1600
117,810
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022706CDNA2L80-1700-D1700
114,900
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24022715CDNA2L80-175-D-M9BSDPC175
79,200
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022724CDNA2L80-1750-D1750
117,760
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022733CDNA2L80-1750-D-XC3BC1750
117,760
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022749CDNA2L80-1750-D-XC3DC1750
117,760
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022758CDNA2L80-1800-D1800
117,760
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24022767CDNA2L80-1800-D-A54Z31800
131,400
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24022776CDNA2L80-1800-D-M9B1800
123,530
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24022785CDNA2L80-200-D-K59L200
79,920
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022794CDNA2L80-200-D-M9NWL3200
80,580
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022803CDNA2L80-200JN-D-Y7BW200
83,880
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022819CDNA2L80-250-D-M9B250
76,950
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022828CDNA2L80-250-D-M9BWL5250
89,710
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022837CDNA2L80-250J-D-M9NWZS250
80,910
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022846CDNA2L80-400-D-M9NWL400
82,450
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022855CDNA2L80-400-D-M9NWLS400
78,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022864CDNA2L80-400-D-P5DWSC400
91,250
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022873CDNA2L80-600-D-M9BW600
87,510
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022889CDNA2L80-600-D-M9BWZ600
88,830
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022898CDNA2L80-600-D-M9BWZ-XC3DB600
88,830
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022907CDNA2L80-600-D-Z73L600
86,300
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022916CDNA2L80-630-D630
84,040
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022934CDNA2L80-850-D-A54Z3850
103,400
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022943CDNA2L80-900-D-M9BAL900
98,400
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022959CDNA2L80-900N-D-M9BWL900
96,750
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022968CDNA2L80-950-D-M9BW-XC3DB950
98,950
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022925CDNA2L80-75-D-P3DWSC75
72,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする