SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L80TF
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24022977
CDNA2L80TF-1400-D
CADデータダウンロード
1400
¥
106,320
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022986
CDNA2L80TF-900-D
CADデータダウンロード
900
¥
89,760
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください