ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24023503CDNA2T40-100-D-A54S100
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023528CDNA2T40-1000-D-A90L1000
55,170
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023537CDNA2T40-125-D-A34C125
54,620
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023546CDNA2T40-140K-D-A93L140
51,370
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023555CDNA2T40-150-D-A53LS150
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023564CDNA2T40-150-D-M9BAL150
49,670
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023573CDNA2T40-150J-D-B54S150
49,010
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023589CDNA2T40-175-D-M9BWZ175
49,010
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023598CDNA2T40-200-D-M9BWSDPC200
52,420
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023607CDNA2T40-300-D-Y59BL4300
58,360
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023616CDNA2T40-300J-D300
48,900
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023625CDNA2T40-400-D-J51400
53,850
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023634CDNA2T40-500-D-A93500
49,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023643CDNA2T40-550-D-Z73Z550
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023659CDNA2T40-650-D-M9BWL650
55,280
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023668CDNA2T40-700-D-A54700
55,720
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023677CDNA2T40-800-D-A93V800
53,850
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023686CDNA2T40-950-D950
51,870
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023695CDNA2T40-950-D-B54L950
60,340
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24023519CDNA2T40-100-D-P3DWSC100
49,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする