SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24026355
CNA2F40TF-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
38,830
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026364
CNA2F40TF-460-D-XC4
CADデータダウンロード
460
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026373
CNA2F40TF-65-D
CADデータダウンロード
65
¥
37,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026389
CNA2F40TF-700-D
CADデータダウンロード
700
¥
46,090
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください