SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2LF50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1100
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24026854
CNA2LF50-1100-D
CADデータダウンロード
¥
67,650
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください