曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA25

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24028148CDNGBA25-125-D-M9BL125
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028157CDNGBA25-150-D-M9BL150
42,790
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028166CDNGBA25-200-D-M9BL3200
46,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028175CDNGBA25-25-D-M9BL25
41,420
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028184CDNGBA25-330-D330
38,170
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028193CDNGBA25-330-D-M9BM330
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028209CDNGBA25-35-D35
34,870
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028218CDNGBA25-40-D40
34,870
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028227CDNGBA25-400-D-M9BS400
41,640
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028236CDNGBA25-450-D450
39,270
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028245CDNGBA25-500-D-A93Z-C500
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする