ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24028473CDNGBA40-100-D-H7C100
47,850
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028489CDNGBA40-1000-D-H7A1L1000
61,160
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028498CDNGBA40-150-D-M9BLS150
43,510
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028507CDNGBA40-175-D-M9BWL-C175
48,400
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028516CDNGBA40-200-D-M9BL-C200
47,850
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028525CDNGBA40-250-D-M9BLS250
45,050
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028534CDNGBA40-250-D-M9BZ250
49,390
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028543CDNGBA40-470-D470
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028559CDNGBA40-490-D490
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028568CDNGBA40-50-D-M9BWSDPC-C50
49,830
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028577CDNGBA40-500-D-M9BWL500
53,020
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028586CDNGBA40-700-D-M9BL700
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028595CDNGBA40-850-D-H7BWS850
56,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028604CDNGBA40-850-D-M9BWL850
59,180
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028613CDNGBA40-900-D-C73S900
54,070
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする