SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGGA32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24030853
CDNGGA32-100-D
CADデータダウンロード
100
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030869
CDNGGA32-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
37,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030878
CDNGGA32-200-D-M9N
CADデータダウンロード
200
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください