SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGGA40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24030887
CDNGGA40-150-D-M9NL
CADデータダウンロード
150
¥
48,350
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030896
CDNGGA40-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
42,080
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030905
CDNGGA40-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030914
CDNGGA40-720-D-M9BWL
CADデータダウンロード
720
¥
57,920
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください