SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGGN40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24031009
CDNGGN40-150-D-M9NL
CADデータダウンロード
150
(L) 3
M9N
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031018
CDNGGN40-250-D-A93
CADデータダウンロード
250
(-) 0.5
A93
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください