ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLA32

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24031176CDNGLA32-1200J-D-M9BW-C1200
72,330
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031185CDNGLA32-300-D-M9BWM-C300
46,040
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031194CDNGLA32-600J-D-A93-C600
56,380
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031203CDNGLA32-660-D-M9BL-C660
50,220
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031219CDNGLA32-690-D690
43,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031228CDNGLA32-700-D700
43,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031237CDNGLA32-700-D-H7CL700
52,420
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031246CDNGLA32-700-D-M9NL700
50,440
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031255CDNGLA32-740-D-M9NL740
51,540
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031264CDNGLA32-750-D-M9BWM-C750
51,540
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031273CDNGLA32-860-D-M9BL-C860
52,420
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする