曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLN20

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLN20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24031359CDNGLN20-100-D-M9BVM-C100
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031368CDNGLN20-100-D-M9BWL-C100
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031377CDNGLN20-100-D-M9BWSDPC-C100
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031386CDNGLN20-120-D-M9BVM-C120
40,870
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031395CDNGLN20-150-D-M9BWLS-C150
37,290
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031404CDNGLN20-150-D-M9BWZ150
41,800
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031413CDNGLN20-1500-D-M9BL1500
55,440
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031429CDNGLN20-300-D-M9B-C300
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031438CDNGLN20-350-D-M9BAL-C350
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031447CDNGLN20-350-D-M9BAVL-C350
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031456CDNGLN20-370-D-M9BW370
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031465CDNGLN20-450-D-A93L450
41,690
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031474CDNGLN20-50-D-M9B50
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする