ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLN32

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLN32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24031553CDNGLN32-100-D-A93100
38,390
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031569CDNGLN32-100-D-M9B100
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031578CDNGLN32-100-D-M9B-C100
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031587CDNGLN32-1000-D-M9BWL1000
51,700
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031596CDNGLN32-150-D-M9BW-C150
41,690
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031605CDNGLN32-150-D-M9BWL150
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031614CDNGLN32-175-D-M9BLS175
38,780
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031623CDNGLN32-250-D-M9BW-C250
42,790
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031639CDNGLN32-300-D-M9BL3300
47,030
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031648CDNGLN32-330-D330
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031657CDNGLN32-500-D-M9BL-C500
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031666CDNGLN32-650-D650
41,030
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031675CDNGLN32-650-D-A93650
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする