ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBA20

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBA20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032174CNGBA20-145-D145
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032183CNGBA20-750-D750
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする