SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBA32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032199
CNGBA32-650-D
CADデータダウンロード
650
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032208
CNGBA32-690-D
CADデータダウンロード
690
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください