SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBN20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032217
CNGBN20-300-D
CADデータダウンロード
300
¥
34,320
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032226
CNGBN20-350-D
CADデータダウンロード
350
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください