SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGDA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032278
CNGDA20-515-D
CADデータダウンロード
515
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032287
CNGDA20-565-D
CADデータダウンロード
565
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032296
CNGDA20-615-D
CADデータダウンロード
615
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032305
CNGDA20-715-D
CADデータダウンロード
715
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください