SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGGA40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032445
CNGGA40-100-D
CADデータダウンロード
100
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032454
CNGGA40-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032463
CNGGA40-600-D
CADデータダウンロード
600
¥
47,910
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください