SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGGN40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
850
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032488
CNGGN40-850-D
CADデータダウンロード
¥
50,380
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください