SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLA32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032497
CNGLA32-700-D
CADデータダウンロード
700
¥
43,070
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032506
CNGLA32-850-D
CADデータダウンロード
850
¥
45,270
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください