SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032576
CNGLN20-125-D
CADデータダウンロード
125
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032585
CNGLN20-75-D
CADデータダウンロード
75
¥
32,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください