SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032594
CNGLN25-50-D
CADデータダウンロード
50
¥
33,280
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032603
CNGLN25-65-D
CADデータダウンロード
65
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032619
CNGLN25-850-D
CADデータダウンロード
850
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください