SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF125TN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1100
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(TN) NPT
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24033766
CDNSF125TN-1100-D
CADデータダウンロード
¥
201,580
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください