SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSF140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035464
CNSF140-1000J-D
CADデータダウンロード
1000
¥
247,610
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035473
CNSF140-420-D
CADデータダウンロード
420
¥
202,290
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035489
CNSF140-720-D
CADデータダウンロード
720
¥
217,470
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200