SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSG125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035665
CNSG125-235-D
CADデータダウンロード
235
¥
159,230
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035674
CNSG125-285-D
CADデータダウンロード
285
¥
161,540
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035683
CNSG125-420-D
CADデータダウンロード
420
¥
170,780
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200