SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSG140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035726
CNSG140-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
187,110
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035735
CNSG140-700-D
CADデータダウンロード
700
¥
212,410
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035744
CNSG140-750-D
CADデータダウンロード
750
¥
217,470
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200