曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140 - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24035909CNST140-100J-D100
¥189,970
¥179,800
¥197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035918CNST140-1000J-D1000
¥251,350
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035927CNST140-200J-D200
¥196,790
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035936CNST140-250J-D250
¥200,200
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035945CNST140-350J-D350
¥207,020
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035954CNST140-400J-D400
¥210,430
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035963CNST140-450J-D450
¥217,250
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035979CNST140-800J-D800
¥237,710
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035988CNST140-900J-D900
¥244,530
¥219,800
¥241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする